Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestift T50xD4mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429084
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001164
EAN/GTIN:
     4025002160527
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 4 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haltestift für Lochplattenwand, Haltestifte, Haltestifte für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
595
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,78*
1 Tag
595
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 2,14*
1 Tag
280
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,16*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,24*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 18,99*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,99*
€ 22,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,84*
€ 21,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,27*
€ 20,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,18*
€ 19,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 14,75*
€ 17,55
pro Beutel
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.