Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten H65xB450xT175mm lichtgrau f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429046
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014038.16
EAN/GTIN:
     4049751011169
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
lichtgrau · passend für Lochplattensysteme
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
passend für:
Lochplatten
Farbe:
lichtgrau
Marke:
BOTT
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekasten für Lochplattenwände, Ablageschalen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 19,63*
€ 25,02*
2 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 19,79*
€ 25,14*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 20,94*
€ 26,72*
5 Tage
36
1
€ 8,90*
ab € 21,02*
€ 26,83*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,15011*
€ 38,19011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19011*
€ 45,44623
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38011*
€ 44,48233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39011*
€ 43,30423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17011*
€ 41,85243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74011*
€ 40,15073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15011*
€ 35,87863
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.