Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug ERGO 360 Trgf1500kg Hubh.1,5m gek.Lastdruckbr.Alu-Geh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-4172620004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192028202
EAN/GTIN:
     4053981979632
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug
mit integriertem klappbarem Griff · ideale Kraftübertragung, bis zu 30 % weniger Hubkraft notwendig · einfaches und effizientes Arbeiten in jedem beliebigen Winkel möglich · Einsatzgebiet sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen · bis zu 12-mal schnelleres Arbeiten durch ergonomische und sicherheitsfördernde Gestaltung des Gerätes · klappbarer Griff, auf beiden Seiten des Hebels einrastbar · Anzeige der Bedienrichtung im Hebel, mittels Kontrollfenster · leichtgängige Kettenfreischaltung · gekapselte Lastdruckbremse · leichtes, robustes Aluminiumgehäuse · hochwertige Pulverbeschichtung · Hubhöhe 1,5 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht mit Ketten:
9,5 kg
Kettengröße:
7,1 x 21 mm
Hubhöhe:
1,5 m
Ausführung:
mit gekapselter Lastdruckbremse
Material:
Gehäuse aus Aluminium
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 496,16*
€ 553,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,10*
€ 564,32*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 509,03*
€ 567,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,42*
€ 567,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 674,45*
€ 736,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,01*
€ 865,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,28*
€ 841,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,71*
€ 824,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,45*
€ 802,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.