Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Abdeckung Typ ZZ 100 Bahnlänge 3m beids.Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900441151
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZZ100R23000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahnseitenführung
Röllchenbahnseitenführung
Rollenbahnseitenführung
Seitenführungen
Kunststoffprofil, schwarz · unmontiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Kunststoff, schwarz
Weitere Informationen:
Bahnlänge:
3 m
Ausführung:
beidseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 82,32*
€ 104,67*
Lager 345
14 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 104,77*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 112,52*
€ 141,59*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 142,30*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.