Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 340mm 300mm 1,0m Tragrollen a.STA D.30x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900441080
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 340mm
Weitere Informationen:
Länge:
1,0 m
Bahnbreite:
300 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 30
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,5 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, blume-rollen rollenbahn 2,0x0,3 m, kleinrollenbahn, rollenbahn blume, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,69*
€ 343,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,61*
€ 343,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,12*
€ 345,24*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 298,00*
€ 348,96*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 75,03*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,27*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 86,25*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,88*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 35,01*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,85*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 35,04*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.