Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenträger 14 Hut-/28 Mantelh.Alu.Alu F1 B.500mm H.1720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-3900284131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobe
Reihengarderobenroller
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenwagen
mit Schrimablage · Ovalprofil-Standrohr Aluminium 60 x 28 mm · flacher Fuß, fahrbar · B 500 mm x H 1650 mm · Aluminium 3-fach-Haken · Hakenabstand ca. 200 mm, gebogene Endabschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm · Fuß-Ø: Oval 68x28mm · Farbe: Aluminium F1 · Schirmhalter: ohne
Weitere Informationen:
Länge:
1460 mm
Anzahl Haken:
14 Hut-/28 Mantelhaken
Höhe:
1720 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,70*
€ 1.020,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,43*
€ 1.020,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,50*
€ 989,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,47*
€ 951,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,93*
€ 882,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW284135
ab € 505,05*
Ähnlich
k.A.
NW284136
ab € 572,04*
Ähnlich
k.A.
NW284137
ab € 668,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.