Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 45Grad Gr.7 Typ 12 Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-3129099057
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     12-7
EAN/GTIN:
     5033265000190
Suchbegriffe:
Rohr
Rohrverbinder
Verbinder
"""""""Die Alternative zum Schweißen!"""" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4"""") bis 50,80 mm (2"""") · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis : Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 12"""
Weitere Informationen:
Bohrung:
32 mm
Größe:
7
Bohrung Zoll:
1 ¼ ″
Rohraußen-Ø:
42,4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 30,53*
€ 41,47*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,11*
€ 45,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,96*
€ 52,17*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,07*
€ 52,22*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 41,234*
€ 55,334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,334*
€ 65,847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,874*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,014*
€ 60,707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,104*
€ 58,434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,324*
€ 56,316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,234*
€ 49,068
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,26*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,11*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,47*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,57*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,20*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,92*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,87*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,28*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,61*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,91*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,62*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,49*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.