Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 250kg L600mm B350mm VG m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275050
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.400
EAN/GTIN:
     4021885014858
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 350mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 600mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladehöhe:
145 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
350 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, bs rollen allzweckroller, schwerlast roller, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 37,37*
3 Tage
16
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 42,11*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 35,51*
€ 44,21*
4 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 36,79*
€ 45,57*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 92,39*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 24,89*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,18*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 26,06*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,94*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 42,33*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 120,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.