Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.125mm 350kg L600mm B500mm VG m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275048
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.600
EAN/GTIN:
     4021885014872
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 600mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 500mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
350 kg
Ladehöhe:
165 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
500 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, bs rollen allzweckroller, schwerlast roller, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,20*
€ 64,97*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,36*
€ 66,01*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 54,31*
€ 66,48*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 56,37*
€ 68,55*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,36*
€ 91,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 92,05*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,13*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 30,00*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,08*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 26,06*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 41,25*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 120,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.