Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 250kg L600mm B300mm VG m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275047
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.200
EAN/GTIN:
     4021885014834
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Lenkrolle
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 600mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 300mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladehöhe:
140 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
300 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, bs rollen lenkrolle d 100, lenkrollen 100 mm, lenkrolle, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,28*
€ 34,33*
2 Tage
35
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,84*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 35,35*
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,09*
€ 44,21*
Lager 345
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 76,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 92,39*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 27,80*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,18*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 26,06*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 45,63*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 41,67*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 120,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.