Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.125mm 600kg L600mm B500mm Ku.m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275046
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.500
EAN/GTIN:
     4021885014865
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 600mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 500mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
600 kg
Ladehöhe:
165 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
500 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,44*
€ 50,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 50,17*
3 Tage
32
€ 5,99*
ab € 46,39*
€ 57,17*
1 Tag
46
€ 5,45*
ab € 46,42*
€ 57,23*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,08725*
€ 91,90725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90725*
€ 109,36963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11725*
€ 107,23953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02725*
€ 102,37243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28725*
€ 97,92183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,15725*
€ 94,19713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,08725*
€ 89,35383
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1166
ab € 111,11*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 90,99*
Ähnlich
Fetra
1169
ab € 115,52*
Ähnlich
Fetra
1170
ab € 121,63*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,35*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 30,62*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 24,25*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 27,09*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,31*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 108,846*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.