Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B19xL27mm f.19mm Verpackungsstahlband verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-1000139011
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17361
EAN/GTIN:
     4030198173619
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
verschlusshülsen stahlband
verschlusshülsen
für Verpackungsbandeisen · C-Form · verzinkt · VE = Karton à 3000 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 3000St.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
27 mm
Oberfläche:
verzinkt
Form:
C-Form
Ausführung:
für 19 mm Verpackungsstahlband
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen banholzer, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15750
3000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,01641*
€ 0,02179*
1 Tag
21000
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0165*
€ 0,0218*
1 Tag
14700
3000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,01649*
€ 0,02189*
1 Tag
21000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0164*
€ 0,0219*
Lager 345
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 103,83*
Menge:  Box  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 103,83*
€ 123,56
pro Box
ab 50 Boxen
€ 83,71*
€ 99,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 82,97*
€ 98,73
pro Box
ab 500 Boxen
€ 82,47*
€ 98,14
pro Box
1 Box enthält 3.000 Stück (ab € 0,02749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17359
ab € 0,01185*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17360
ab € 0,01758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.