Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

imaraTab 10 Plus – 10.1 Rugged Industrie Tablet PC, Core i5-7300U, 8GB RAM, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
imaraTab 10 Plus – 10.1 Rugged Industrie Tablet PC, Core i5-7300U, 8GB RAM, 128GB SSD
imaraTab 10 Plus – 10.1 Rugged Industrie Tablet PC, Core i5-7300U, 8GB RAM, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y30011
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     y30011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Tablet
Tablet PC
imaraTab – Rugged Tablet für raue UmgebungenDas neue Rugged Tablet der ICO Innovative Computer GmbH wurde speziell konzipiert, um höchsten Anforderungen im Industriebereich gerecht zu werden. Von der Technik bis zum Design wurde alles bis ins kleinste Detail durchdacht und aufgrund von zahlreichen Erfahrungsberichten optimiert. Performante Technik im schlanken FormatDas imaraTab 10 Plus kommt mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i5-7300U 2,60 GHz Prozessor daher. 8 GB RAM und eine 128 GB große SSD sorgen dafür, dass das imaraTab 10 Plus sämtlichen Anforderungen im Industriebereich gewachsen ist. Trotz der geringen Maße von gerade einmal 270 x 190 x 19 mm finden sich, neben einer Hauptkamera auf der Rückseite und einer Frontkamera, zahlreiche Anschlüsse für beste Konnektivität. Serienmäßig wird das Gerät bereits mit einem USB 3.0 und einem USB-C Anschluss, sowie einem Micro HDMI Port ausgeliefert. Robust, stabil und unverwüstlichDas edle Magnesium-Aluminium Gehäuse mit integriertem Stoßschutz besticht durch hervorragende Verarbeitungsqualität. Das sorgt nicht nur für eine hochwertige Haptik, sondern ermöglicht auch die IP67 Zertifizierung des Tablets. Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen ist das imaraTab 10 Plus bestens geeignet für sämtliche Wetterlagen und Umgebungen. Abgerundet wird das Allwetter Paket durch den enormen Temperaturbereich von -10 bis +55°C. Hot-Swap Akkus, modular aufbaubar und umfangreiches ZubehörHighlight des imaraTab 10 Plus sind die leistungsstarken Akkus, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können. So ist es nicht nötig das Gerät auszuschalten und laufende Vorgänge zu unterbrechen. Modulare Erweiterungen wie ein NFC Modul, Barcodescanner oder Long-Range Bluetooth Antenne machen das Tablet zum echten Allrounder. Dank der großen Zubehör Auswahl ist es möglich das imaraTab 10 Plus beispielsweise als Stapler Terminal zu verwenden oder für den 4G Einsatz aufzurüsten. So kann das Tablet an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Hier finden Sie weitere Informationen zu den imaraTab Rugged Tablets PCs. Wenn Sie weitere Fragen zu unserem imaraTab 10 Plus haben, können Sie sich jederzeit an unsere Berater wenden.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
nein
Displaygröße:
10.1
Auflösung:
1920 x 1200 (16:10)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
CPU-Gruppe:
Intel Core i5
Prozessor:
Intel® Core™ i5-7300U 2,60GHz
RAM:
8 GB
max. RAM:
8 GB
interner Speicher:
128 GB
Netzwerkanschlüsse:
0
WLAN:
ja
Kartenleser:
nein
Bluetooth:
ja
Mobiles Netz:
optional
RS232:
0
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
MicroHDMI
Sonstiges:
RS232 / LAN optional
Betriebssysteme:
Win 10 pro
IP-Schutz komplett:
IP67
IP-Schutz Front:
IP67
erw. Temperaturbereich:
ja
Batterie/Akku:
2x 4050 mAH
Zusatzbatterie:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Mg-AL, Hartgummi
Scanner:
optional
Kamera:
Front | Back
RFID-Leser:
nein
GPS:
ja
NFC:
optional
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
1
zusätzliche Infos:
MIL-STD-810G, MIL-STD 461F
Gewicht:
1,15 kg
Zertifizierungen:
FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.886,60*
€ 2.245,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.874,60*
€ 2.230,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.812,37*
€ 2.156,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.769,83*
€ 2.106,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.719,69*
€ 2.046,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.