Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medico 229, 21.5, i5-8365UE, 8GB, 256GB SSD + Medizinwagen mit 2 Ablagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Medico 229, 21.5, i5-8365UE, 8GB, 256GB SSD + Medizinwagen mit 2 Ablagen
Medico 229, 21.5, i5-8365UE, 8GB, 256GB SSD + Medizinwagen mit 2 Ablagen
Artikel-Nr.:
     3421-y10373
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     y10373
EAN/GTIN:
     k.A.
Das wichtigste Feature ist die blitzschnelle Höhenverstellbarkeit. Stellen Sie sich doch bitte vor, dass eine Krankenschwester die Visite durchführt. Eventuell sind währenddessen oder danach längere Eingaben am Panel PC notwendig, sodass man diese Arbeit lieber im Sitzen erledigen möchte. Die komfortable hydraulische Höhenverstellbarkeit bietet diese Möglichkeit binnen einer Sekunde, sodass der Panel PC immer auf Augenhöhe sein kann. Das Maximalgewicht des Panel PCs liegt bei 8kg (VESA-Norm).Die beiden Ablageplatten sind aus grauem ABS-Kunststoff gefertigt mit angeformtem Rand und Griffmulde. Direkt unter der obersten Ablageplatte befindet sich der gedämpfte Tastatur- und Mausauszug, damit die Eingabe von längeren Texten einfacher über eine physische Tastatur erfolgen kann.Die extragroßen Rollen mit einem Durchmesser von 2x Ø100mm (mit Feststeller) und 2x Ø125mm ermöglichen ein leichtes und sicheres Fahren des Carts - auch über holprige Hindernisse wie Fußleisten.Mit Hilfe der an der Rückseite angebrachten 4-fach Steckdosenleiste können vorhandene Elektrogeräte einfach und bequem mit Strom versorgt werden (Cart hat keine eigene Stromquelle; Steckdose erforderlich).Gerade in den Bereichen Gesundheitswesen und der Medizintechnik spielt moderne, zuverlässige und sichere Technik eine ganz besonders große Rolle. Daher müssen Medizinprodukte den strengen Anforderungen des Medizinproduktgesetzes (MPG) entsprechen. Das ICO mobile Terminal mit kapazitivem 22 Touchscreen wird unter genauer Einhaltung dieser Normen gefertigt und bietet zudem mit der IP65-Front eine sehr robuste Bauart. Sein leistungsstarker Intel® Core™ i5-7200U Prozessor mit 2.5GHz und die vielen Schnittstellen ermöglichen ein großes Spektrum an Anwendungsbereichen. Die antibakterielle Gehäuse-Außenschicht erhöht den Hygienestatus in medizinischen Umgebungen. Zertifiziert nach DIN EN60601-1 eignet sich dieses elegante Gerät hervorragend für unterschiedlichste Bereiche in Kliniken, Arztpraxen usw.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
21.5
Auflösung:
1920 x 1080 (16:9)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
256 GB
Erweiterungsslot:
ja
Netzteil:
extern
erw. Temperaturbereich:
nein
Einbau:
VESA 100
Breite:
541 mm
Höhe:
413 mm
Tiefe:
56 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
ja
USB 2.0:
0
Anzahl Grafikports:
3
Grafikanschlüsse:
HDMI | Displayport
Zertifizierung:
EN60601-1 | UL | FCC
Prozessor:
Intel® Core™ i5-8365UE 1,60 GHz
Sonstiges:
Med. Zulassung DIN EN60601-1-1, 1x PCIe x4, 1x Mini PCIe x2, TPM 2.0
CPU-Gruppe:
Intel Core i5
RAM:
8 GB
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
max. RAM:
32 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
IP-Schutz Front:
IP65
Betriebssysteme (opt.):
Windows 11
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.2 Gen 1:
4
Material:
Kunststoff
Netzteilleistung:
100 W
Eingangsspannung:
14-24V DC
Stromanschluss:
Hohlstecker
Eingangsspannung Auswahl:
24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Slotarten:
PCIe x4 | M.2
Digital I/O:
0
Win 11 fähig:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.242,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.431,81*
€ 4.083,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.402,97*
€ 4.049,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.311,94*
€ 3.941,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.263,74*
€ 3.883,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.242,96*
€ 3.859,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.