Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2882+ Embedded-PC, J1900, 4GB, 64GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2882+ Embedded-PC, J1900, 4GB, 64GB SSD
PicoSYS 2882+ Embedded-PC, J1900, 4GB, 64GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y10133
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     9EH5754 + IWME21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der komplett lüfterlose Embedded Box PC PicoSYS 2882+ mit Windows Embedded 8.1 Industry Pro wird im robusten Aluminiumgehäuse mit moderner Anmutung ausgeliefert. Die Robustheit in Kombination der hohen Schnittstellendichte und dem unschlagbaren Preis setzen neue Maßstäbe. Ausgestattet mit einem Intel® Celeron J1900 2,0 GHz, bis zu 32GB Arbeitsspeicher und 64GB SSD wird er auch höchsten Ansprüchen gerecht. Der Embedded PC von ICO Innovative Computer kann dank seiner kompakten Maße von 195x148x57 mm und seiner zahlreichen Anschlussmöglichkeiten extrem flexibel eingesetzt werden. Zu den Schnittstellen zählen 4x RS232, 2x RS232/485, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, VGA, HDMI, 2x Gigabit-LAN, M.2, MiniPCIe, SIM-Slot und Digital I/O. Mit dem SIM-Slot kann der PicoSYS 2882 Embedded Box PC selbst für Mobilfunk-Verbindungen genutzt werden. Dank der möglichen Einsatztemperatur zwischen -10°C und 60°C erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Gerne passen wir das Gerät in unserer hauseigenen Fertigung individuell für Sie an.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
64 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | HDMI
Stromanschluss:
Hohlstecker
Montage:
Wallmount
Breite:
195 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
148 mm
Prozessor:
Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz
Sonstiges:
Windows Embedded 8.1
Betriebstemperatur:
-10°C - 60°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
60 W
Eingangsspannung:
12V DC
Slotarten:
M.2 | MiniPCIe | SIM-Slot
Eingangsspannung Auswahl:
12V
Serielle Schnittstellen:
6
davon als RS232 nutzbar:
6
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
2
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
4
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc ico, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,97*
€ 568,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,14*
€ 565,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 464,74*
€ 553,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,04*
€ 543,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 422,14*
€ 502,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.