Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2803 Embedded-PC, 3855U, 8GB, 256GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2803 Embedded-PC, 3855U, 8GB, 256GB SSD
PicoSYS 2803 Embedded-PC, 3855U, 8GB, 256GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-y10047
Hersteller:
     Fabiatech
Herst.-Nr.:
     y10047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
240 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
4
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
HDMI | Displayport
Stromanschluss:
Hohlstecker
Montage:
VESA | Wallmount
Breite:
204 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
140 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® 3855U 1.6 GHz
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
max. RAM:
32 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Win 10, Win 10 IOT, Debian, Win 7
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
65 W
Eingangsspannung:
DC 9-24 V
Slotarten:
MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
6
davon als RS232 nutzbar:
6
davon als RS422 nutzbar:
4
davon als RS485 nutzbar:
4
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 569,67*
€ 677,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 555,33*
€ 660,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,64*
€ 639,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,68*
€ 602,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.