Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-68H,10.1'',Windows 10 IoT,2D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Advantech AIM-68H,10.1'',Windows 10 IoT,2D
Advantech AIM-68H,10.1'',Windows 10 IoT,2D
Artikel-Nr.:
     3421-tabad61
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-68H-202B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
AIM-68H 10,1 Medizinisches Tabletmit Intel® Alder Lake-N ProzessorLeistung: Intel® N200 Prozessor, unterstützt Windows 10/11 EnterpriseHohe Auflösung: WUXGA 1920 x 1200, Anti-Fingerprint, Anti-Glare Corning® Gorilla® GlasSicherheit: EN/UL 60601 Zertifizierung, Schutz vor übermäßiger Hitze und elektronischen StörungenAnpassbare Anschlüsse: 16-Pin Pogo-Connector für Office/VESA-DockingstationenPräzise Datenerfassung: Integrierter Barcode-Scanner/NFC-LeserSchneller Datenzugriff: LPDDR5 RAM, m.2 NVMe SSDHohe Konnektivität: Integriertes Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3Robustheit: IP65-zertifiziert, sturzsicher aus 1,2 m HöheFernverwaltung: Ausgestattet mit DeviceOn iService Suite SoftwareDas AIM-68H Tablet ist ein schlankes, multifunktionales Hochleistungstablet mit Intel® 12th Alder Lake-N N200 Prozessor für medizinische Anwendungen. Das IP65 wasser- und staubdichte 10,1 IPS Full HD Display mit kapazitivem 10-Punkt-Multitouchscreen, Anti-Fingerprint (AF), Anti-Glare (AG) und Gorilla Glass unterstützt den Touch-Modus unter Handschuhen und Wasserpfützen. Integriertes Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 sorgen für schnelle und stabile Konnektivität. Die internen Front- (5M) und Rückkameras (13M) ermöglichen überall Bildaufnahmen. Das robuste Design ist stoß- und vibrationsgeprüft und hält Stürzen aus 1,2 m Höhe stand. ITE/Medizinische Dual-Zertifizierung ist bereit für Innen- und Gesundheitsumgebungen.Darüber hinaus ist das AIM-68H mit Advantechs DeviceOn - iService Suite Software ausgestattet, einer modernen, einheitlichen Gerätemanagementlösung basierend auf der WISE-DeviceOn Plattform. Mit Unterstützung für Batch-Operationen und Multi-Geräte-Steuerung ermöglicht die DeviceOn - iService Suite eine einfache Gerätekonfiguration und -bereitstellung für eine bequeme Fernverwaltung.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
10.1
Auflösung:
1920 x 1200 (16:10)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
Prozessor:
Intel® Processor N200 3.70 GHz
RAM:
8 GB
max. RAM:
8 GB
interner Speicher:
128 GB
Netzwerkanschlüsse:
0
WLAN:
ja
Kartenleser:
nein
Bluetooth:
ja
Mobiles Netz:
nicht vorhanden
Anzahl Grafikports:
0
Grafikanschlüsse:
USB-C
Sonstiges:
Wi-Fi6E;60601-1-2
Betriebssysteme:
Windows 10IoT
IP-Schutz komplett:
IP65
Batterie/Akku:
4010 mAh, 46.3 WHr
Zusatzbatterie:
nein
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
183 mm
Scanner:
2D
Kamera:
Front | Back
RFID-Leser:
nein
GPS:
nein
NFC:
ja
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
1
zusätzliche Infos:
Corning® Gorilla® Glass 3 Anti-Fingerprint, Anti-Glare, TPM2.0
Gewicht:
1,1 kg
Zertifizierungen:
EN60601-1 | FCC | UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.594,56*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7.296,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.594,56*
€ 9.037,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.547,61*
€ 8.981,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.368,20*
€ 8.768,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.296,98*
€ 8.683,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.