Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial router, 802.11 b/g/n/ac, PoE/PD port, 9-48VDC, -35 - 75C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Industrial router, 802.11 b/g/n/ac, PoE/PD port, 9-48VDC, -35 - 75C
Industrial router, 802.11 b/g/n/ac, PoE/PD port, 9-48VDC, -35 - 75C
Artikel-Nr.:
     3421-nawir05
Hersteller:
     Antaira
Herst.-Nr.:
     ARS-7235-PD-AC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Antaira Technologies' ARS-7235-PD-AC-T ist ein industrieller Dualband-IEEE-802.11a/b/g/n/ac-Wireless-LAN-Zugangspunkt mit zusätzlichen Router-Funktionen. Er ist mit dem Qualcomm-IPQ4029-SoC-Chipsatz ausgestattet und zeichnet sich durch Netzwerkrobustheit, Stabilität und eine breite Netzabdeckung bei einer sehr niedrigen Spannungseingabe von 9V aus. Basierend auf IEEE 802.11 a/b/g/n/ac unterstützt der Zugangspunkt eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung von bis zu 867 Mbps.Der ARS-7235-PD-AC-T kann in verschiedenen Betriebsmodi arbeiten, was ihn für eine Vielzahl von drahtlosen Anwendungen, einschließlich Fernbereichsbereitstellungen, geeignet macht. Die Einheit ermöglicht es dem Benutzer auch, die drahtlosen Antennen an einem besseren Signalübertragungsort zur Verbesserung der drahtlosen Abdeckung und Signalstärke oder einfach an einem bequemeren Ort zu positionieren.Dieses industrielle drahtlose Gerät ist kompatibel mit Antairas ConnectVPN-System und bietet auch die 1:1 NAT-Funktion. Antairas NAT-Router ermöglichen eine einfache Verbindung zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken für Maschinen oder Systeme mit demselben IP-Adressbereich. NAT-Router können verwendet werden, um die Identität eines IP-Adressblocks in einem Netzwerk zu verbergen. Industrieller 2x2 MIMO Qualcomm IPQ4029 SoC Unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac Unterstützt 2*10/100/1000Base-TX WAN/LAN-Anschlüsse PoE PD an einem Anschluss Sendeleistung 25dB für 2,4 GHz Sendeleistung 24dB für 5 GHz WPA, WPA2, WPA3, WEP, TKIP, AES Stromversorgung: 9~48V Gleichstrom über 6-poligen Anschlussklemmblock Umkehrschutz Schutzklasse IP30 DIN-Schienen- und Wandmontagefähig Betriebstemperaturbereich – EOT: -35°C bis 70°C 5 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 468,45*
€ 557,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,87*
€ 554,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 453,24*
€ 539,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 441,45*
€ 525,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,33*
€ 493,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.