Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial cloud router, 802.11 b/g/n/ac, 867Mbits, 2,4Ghz/5Ghz, 9-48VDC, -35 - 75C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Industrial cloud router, 802.11 b/g/n/ac, 867Mbits, 2,4Ghz/5Ghz, 9-48VDC, -35 - 75C
Industrial cloud router, 802.11 b/g/n/ac, 867Mbits, 2,4Ghz/5Ghz, 9-48VDC, -35 - 75C
Artikel-Nr.:
     3421-nawcr08
Hersteller:
     Antaira
Herst.-Nr.:
     ARS-7235-5E-AC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Der ARS-7235-5E-AC-T von Antaira Technologies ist ein industrieller Dual-Radio-Wireless-LAN-Zugriffspunkt nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac mit zusätzlichen Router-Funktionen. Mit dem Qualcomm IPQ4029 SoC-Chipsatz bietet er Netzwerkrobustheit, Stabilität und eine weite Netzabdeckung bei sehr niedriger Eingangsspannung von 9V. Basierend auf IEEE 802.11 a/b/g/n/ac unterstützt der Zugriffspunkt Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung von bis zu 867Mbps.Der industrielle Router ARS-7235-5E-AC-T kann in verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden, was ihn für eine Vielzahl von drahtlosen Anwendungen, einschließlich Fernbereichsbereitstellungen, geeignet macht. Der industrielle Router ermöglicht es dem Benutzer auch, die drahtlosen Antennen an einem besseren Ort zur Signalübertragung für verbesserte drahtlose Abdeckung und Signalstärke oder einfach an einem bequemeren Ort zu platzieren.Dieses industrielle drahtlose Gerät ist mit Antairas ConnectVPN-System kompatibel und bietet auch die 1:1 NAT-Funktion. Antairas NAT-Router ermöglichen eine einfache Verbindung zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken für Maschinen oder Systeme mit demselben IP-Adressbereich. NAT-Router können verwendet werden, um die Identität eines auf einem Netzwerk verwendeten IP-Adressblocks zu verbergen. Industrielles 2x2 MIMO Qualcomm IPQ4029 SoC Unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac Unterstützt 5*10/100/1000Base-TX WAN/LAN-Ports Sendeleistung 25dB für 2,4GHz Sendeleistung 24dB für 5GHz WPA, WPA2, WPA3, WEP, TKIP, AES Stromversorgung: 9~48VDC über 6-poligen Anschlussblock Schutz vor Umkehr der Strompolarität IP30-Schutz DIN-Schienen- und Wandmontage möglich Betriebstemperaturbereich – EOT: -35°C bis 70°C 5 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 545,72*
€ 649,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 542,22*
€ 645,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,30*
€ 627,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,15*
€ 611,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 484,23*
€ 576,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.