Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATX Industriemainboard MB Intel® Q370, 2x GLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATX Industriemainboard MB Intel® Q370, 2x GLAN
ATX Industriemainboard MB Intel® Q370, 2x GLAN
Artikel-Nr.:
     3421-i4bm20a
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     MB997AFS
EAN/GTIN:
     k.A.
• Sockel 1151 - 9th gen Intel® Core i7 /i5 / i3• Chipsatz: Intel® Q370 PCH• BIOS: AMI BIOS• RAM: 4 x DDR4-2666 RAM (max 128GB)• DVI-D, HDMI (2.0a) und Display Port (1.2)• LAN: Intel I219LM Gigabit Ethernet; Intel I211AT Gigabit LAN • Audio: Intel PCH-H Audio + Realtek ALC662-VDO-GR Codec• 4 x USB 3.1 Gen2• 2 x USB 3.1 Gen1• 2 x USB 3.1 Gen1 (als Header)• 2 x USB 2.0 (als Header)• 4x RS232, 2x RS232/422/485• 4 x SATA3• Digital I/O: 4 in / 4 out • Watchdog Timer• AMt 11.6• 1x PCI Express x16, 1xPCI Express x8, 1xPCI Express x4, 2xPCI Express x1, 2x PCI• 1 x Mini-PCIe, 2 x M.2• ATX, 24-pin• Maße: 305mm x 244mm (12 x 9.6)• TPM 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 395,60*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 339,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,60*
€ 470,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,82*
€ 466,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,32*
€ 439,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,57*
€ 436,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,25*
€ 403,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.