Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COM-Express Typ 6 Pinout Intel Atom x7-E3950


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COM-Express Typ 6 Pinout Intel Atom x7-E3950
COM-Express Typ 6 Pinout Intel Atom x7-E3950
Artikel-Nr.:
     3421-i4be950
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     ET870-I50-LV (V-2.0)
EAN/GTIN:
     k.A.
Das ET870-I50-LV COM-Modul von iBase bietet eine energieeffiziente Lösung für spezifische Anwendungen, die eine ausgewogene Leistung erfordern. Mit dem Intel® Atom™ x7-E3950 Prozessor bietet das Modul eine solide Leistung für eine breite Palette von industriellen Anforderungen. Es zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch und eine niedrige Wärmeentwicklung aus, was zu einer verbesserten Energieeffizienz führt. Das robuste Design gewährleistet eine zuverlässige Funktion in anspruchsvollen Umgebungen. Das ET870-I50-LV COM-Modul verfügt über eine langfristige Verfügbarkeit, um eine langfristige Integration in bestehende Systeme zu ermöglichen. • Intel® Atom™ x7-E3950 Prozessor• COM-Express Typ 6 Pinout• BIOS: AMI BIOS• RAM: 2 x DDR3L-Sockel (max 16GB)• 2 x DDI (Display-Port / DVI-D), LVDS via Carrier Board (IP419)• LAN: 2 x Intel I210IT Gigabit Ethernet • Audio: Intel built-in Audio• 3 x USB 3.0 via Carrier-Board, 4x USB 2.0 via Carrier-Board• 2x RS232 (Tx/Rx only)• 2 x SATA3.0 via Carrier Board• Digital I/O: 4 in / 4 out • Watchdog Timer• TPM 2.0• 4x PCI Express x1• Maße: 95mm x 95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 365,45*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 309,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,45*
€ 434,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 360,35*
€ 428,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,52*
€ 404,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,92*
€ 400,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,32*
€ 368,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.