Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 3421
>
Industrie PCs
>
Mainboards, CPU-Karten & Backplanes
>
Industriemainboards
>
Com-Express Module
>
Artikel
COM-Express Typ 6 Pinout mit Intel Atom x5-E3940
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-i4be940
Hersteller:
IBASE Technology
Herst.-Nr.:
ET870-I40-LV (V-2.0)
EAN/GTIN:
k.A.
Das ET870-I40-LV COM-Modul von iBase bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für vielfältige Anwendungen. Ausgestattet mit dem energieeffizienten Intel® Atom™ x5-E3940 Prozessor, bietet es eine ausgewogene Leistung und ermöglicht eine reibungslose Verarbeitung von Daten und Aufgaben. Das COM-Modul zeichnet sich durch seine robuste Industriequalität aus und gewährleistet eine langfristige Verfügbarkeit. Mit seinem COM-Express Typ 6 Pinout und einer Vielzahl von Schnittstellen bietet das ET870-I40-LV eine flexible Konnektivität für eine nahtlose Integration in verschiedene Systeme.• Intel® Atom™ x5-E3940 Prozessor• COM-Express Typ 6 Pinout• BIOS: AMI BIOS• RAM: 2 x DDR3L-Sockel (max 16GB)• 2 x DDI (Display-Port / DVI-D), LVDS via Carrier Board (IP419)• LAN: 2 x Intel I210IT Gigabit Ethernet • Audio: Intel built-in Audio• 3 x USB 3.0 via Carrier-Board, 4x USB 2.0 via Carrier-Board• 2x RS232 (Tx/Rx only)• 2 x SATA3.0 via Carrier Board• Digital I/O: 4 in / 4 out • Watchdog Timer• TPM 2.0• 4x PCI Express x1• Maße: 95mm x 95mm
... >
Mainboards, CPU-Karten & Backplanes
>
Industriemainboards
>
Com-Express Module
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 364,33*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 310,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,33*
€ 433,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,22*
€ 427,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,43*
€ 402,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,93*
€ 399,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,06*
€ 368,97
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.