Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COM-Express Typ 6 Pinout mit Intel Atom x6425E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COM-Express Typ 6 Pinout mit Intel Atom x6425E
COM-Express Typ 6 Pinout mit Intel Atom x6425E
Artikel-Nr.:
     3421-i4be425
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     ET880-6425ELV (V-1.0)
EAN/GTIN:
     k.A.
Das ET880-6425ELV COM-Modul ist eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit einem Intel® Atom™ Prozessor bietet es eine zuverlässige Rechenleistung für industrielle Umgebungen. Das COM-Express Typ 6 Pinout ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Das Modul verfügt über vielfältige Schnittstellen wie USB, SATA, Gigabit Ethernet und PCIe, die eine flexible Konnektivität gewährleisten. Mit seinem robusten Design ist das ET880-6425ELV für den Einsatz in industriellen Anwendungen bestens geeignet. Die langfristige Verfügbarkeit des Moduls gewährleistet eine nachhaltige Lösung für Ihre Projektanforderungen.• Intel® Atom™ x6425E Prozessor• COM-Express Typ 6 Pinout• BIOS: AMI BIOS• RAM: 8GB DDR on board, 1 x DDR4 SO-Dimm (max 24GB)• 2 x DDI, LVDS via Carrier Board• LAN: 2 x Intel I226IT 2.5Gigabit Ethernet • Audio: Intel built-in Audio• 2 x USB 3.1 via Carrier-Board, 4x USB 2.0 via Carrier-Board• 2x RS232 (Tx/Rx only)• 2 x SATA3.0 via Carrier Board• Digital I/O: 4 in / 4 out • Watchdog Timer• TPM 2.0• 5x PCI Express x1 via Carrier Board• Maße: 95mm x 95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 364,61*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 309,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,61*
€ 433,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,74*
€ 430,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,99*
€ 403,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,55*
€ 400,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,45*
€ 368,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.