Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 3421
>
Industrie PCs
>
Mainboards, CPU-Karten & Backplanes
>
Industriemainboards
>
3.5“ Single Board Computer (SBC)
>
Artikel
3.5 Single Board Computer (SBC) Intel Atom x6425E
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-i4b3425
Hersteller:
IBASE Technology
Herst.-Nr.:
IB836F-6425E (V-1.0)
EAN/GTIN:
k.A.
• Intel® Atom x6425E Prozessor• BIOS: AMI BIOS• RAM: DDR4 SO-Dimm (max 32GB)• 2 x DisplayPort, 1 x LVDS• LAN: 3 x Intel I225IT 2.5Gigabit Ethernet • Audio: Intel built-in Audio mit Realtek ALC8885• 3 x USB 3.1, 1 x USB-C, 2x USB 2.0 via Pin-Header• 1x RS232/RS422/RS485, 3 x RS232• 2 x SATA3.0• Digital I/O: 4 in / 4 out • Watchdog Timer• TPM 2.0• 1x Mini PCIe, 1 x M.2 (E-Key)• Maße: 147mm x 102mm• Temperatur: -40°C - +85°C
... >
Mainboards, CPU-Karten & Backplanes
>
Industriemainboards
>
3.5“ Single Board Computer (SBC)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 384,06*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 326,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,06*
€ 457,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,88*
€ 450,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,60*
€ 425,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,69*
€ 422,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,02*
€ 387,96
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.