Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra VC8300,USB,RS232,BT,WLAN,AZERTY,Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra VC8300,USB,RS232,BT,WLAN,AZERTY,Android
Zebra VC8300,USB,RS232,BT,WLAN,AZERTY,Android
Artikel-Nr.:
     3421-bmvc832
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     VC83-08SOCABAABA-I
EAN/GTIN:
     663056036333
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Das robuste Zebra VC8300 Fahrzeugterminal lässt sich im Nu in Fahrzeugen montieren und prima als stationäres Terminal nutzen. Sein 8 WXGA-Touchdisplay mit 1000 Nits ist bei nahezu allen Lichtverhältnissen gut lesbar und lässt sich mit Handschuhen bedienen, die alphanumerische Tastatur darunter austauschen. Dank Zebras vorinstallierter Mobility DNA App All-Touch TE wandelt der VC8300 textbasierte TE-Apps mit einem Klick in interaktive Android Apps um. Zudem ist er abwärtskompatibel: Halterungen, Zubehör und Anwendungen von bereits vorhandenen Zebra-Fahrzeugcomputern lassen sich auch beim VC8300 nutzen.Der VC8300 Fahrzeugcomputer ist IP66 zertifiziert und mit optionaler Heizung erhältlich – perfekt für die Arbeit im Tiefkühlhaus. Das Fahrzeugterminal hat Anschlüsse für USB 3.0, USB 2.0 und RS-232 COM, Ethernet ist optional. Für eine schnelle Datenübertragung sorgen Bluetooth 5.0 und WLAN (802.11ac, MU-MIMO), für eine ausgezeichnete Performance ein 2,2 GHz Octa-Core-Prozessor, 4GB RAM und 32 GB Flash. Unterstützt wird der VC8300 über Service Verträge von der Zebra Mobility DNA für Android-Geräte und LifeGuard für Android.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
8
Auflösung:
1280 x 720 (16:9)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
32 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
ohne
erw. Temperaturbereich:
nein
Einbau:
Fahrzeugeinbau
Breite:
276 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
90 mm
WLAN:
ja
USB 2.0:
1
Prozessor:
Qualcomm 660, 2,2GHz
Sonstiges:
MIL-STD 810G Method 505.5
RAM:
4 GB
max. RAM:
4 GB
IP-Schutz komplett:
IP66
Betriebssysteme (opt.):
Android 8.1
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Eingangsspannung:
10-60 V DC
Stromanschluss:
speziell
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.503,03*
€ 2.661,66*
Frei Haus
ab € 2.485,28*
€ 2.662,70*
5 Tage
48
Frei Haus
ab € 2.395,42*
€ 2.662,85*
5 Tage
48
Frei Haus
ab € 2.395,42*
€ 2.662,85*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.661,66*
€ 3.167,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.642,43*
€ 3.144,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.557,49*
€ 3.043,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,99*
€ 2.991,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.503,03*
€ 2.978,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.