Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix T83X4(300dpi) USB, RS232, LAN, 356mm/Sek.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Printronix T83X4(300dpi) USB, RS232, LAN, 356mm/Sek.
Printronix T83X4(300dpi) USB, RS232, LAN, 356mm/Sek.
Artikel-Nr.:
     3421-bdpt814
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     T83X4-2101-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit unübertroffener Zuverlässigkeit und Robustheit, einfacher Bedienung und zu 100 % verifizierbarer Ausgabe überzeugt dieses Arbeitspferd beim Drucken in anspruchsvollen Umgebungen, in denen andere Drucker scheitern. Ausgestattet mit einem Großes Vollfarbdisplay mit einfach zu bedienenden Navigationstasten und nahtloser Integration mit der branchenweit umfangreichsten Bibliothek von Druckemulationen bietet dieser Etikettendrucker von Printronix höchsten Komfort. Die schnelle Ausgabe des ersten Drucks und hohe Druckgeschwindigkeiten dank Highspeed-CPU und erweitertem Speicher bieten extrem hohes Druckvolumen von bis zu 15.000 Etiketten pro Tag in anspruchsvollen Umgebungen. Das stabile Metallgehäuse für 24/7-Betriebist für schwierigste Umgebungen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | parallel | LAN
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
512 MB
Netzwerk:
ja
sonstige Merkmale:
LAN
Gewicht:
16,7 kg
Höhe:
33 cm
Tiefe:
52 cm
Breite:
29,7 cm
Luftfeuchtigkeit:
5 bis 85 %, ohne Kondensierung
Betriebstemperatur:
5 bis 40 °C
Standards/Zertifikate:
FCC, CE, CCC
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
90-264 V AC
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.469,54*
€ 2.686,53*
€ 1,00*
ab € 2.483,10*
€ 2.687,59*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,53*
€ 3.196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,66*
€ 3.166,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.572,58*
€ 3.061,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.521,02*
€ 3.000,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.469,54*
€ 2.938,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Printronix
258706-002
ab € 815,95*
Zubehör
Printronix
258704-001
ab € 452,93*
Zubehör
Printronix
172444-001
ab € 126,60*
Zubehör
TSC
38-G100150-10LF
ab € 95,07*
Zubehör
TSC
38-G100050-10LF
ab € 100,70*
Zubehör
TSC
38-G102102-10LF
ab € 92,87*
Zubehör
TSC
38-G102076-10LF
ab € 101,16*
Zubehör
TSC
38-G148210-10LF
ab € 98,38002*
Zubehör
TSC
38-T100150-10LF
ab € 101,08*
Zubehör
TSC
38-T100050-10LF
ab € 104,90*
Zubehör
TSC
38-T102076-10LF
ab € 105,22*
Zubehör
TSC
38-T102102-10LF
ab € 97,32*
Zubehör
TSC
38-T102102-11LF
ab € 119,35*
Zubehör
TSC
38-T148210-10LF
ab € 105,24*
Zubehör
TSC
38-T148210-11LF
ab € 127,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.