Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate LD-100-RS-SS, Etikettenspender, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Labelmate LD-100-RS-SS, Etikettenspender, Edelstahl
Labelmate LD-100-RS-SS, Etikettenspender, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3421-bdlmc17
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMD003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Der LD-100-RS-SS nutzt eine Einzelspendevorrichtung mit der neuesten optoelektronischen Technologie für die Abgabe einzelner Etiketten. Die Einrichtung ist sehr einfach. In weniger als 30 Sekunden ist nur eine einfache Anpassung der Etikettenlänge möglich.Ein spezieller Reflexionssensor befindet sich unter dem Etikett und erkennt zuverlässig die Vorderkante Ihres Etiketts. Wenn der Bediener ein Etikett abnimmt, wird das nächste automatisch und sofort vorgeschoben.Der Etikettenspender ist mit 38-mm-Kernhaltern ausgestattet, die alle Kerne von 40 bis 76 mm aufnehmen.Der Durchmesser der externen Rolle beträgt 220 mm (265 mm bei AWB-Version und 300 mm bei LD-DE-Version).Der LD-100-RS-SS verfügt über ein Edelstahlgehäuse und eine Abdeckung für den Einsatz in feuchter Umgebung. Ideal für den Lebensmittel- & Getränke- oder Pharmamarkt.Der LD-100-RS-SS ist für den täglichen Gebrauch ausgelegt und wird unterstützt durch die berühmte 3-Jahres-Garantie von LABELMATE auf Teile und Verarbeitung (1 Jahr auf Netzteile) und sichert Ihnen eine problemlose Leistung zu.Stromversorgung:Eingang: 220-230VACAusgang: 15VDC-4.33AEigenschaften:Labelmate LD-100-RS-SS, Etikettenspender, Edelstahl, max. Etikettenbreite: 115 mm, Etikettenlänge: 6 bis 150 mm, Geschwindigkeit: 11 cm/Sek.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 544,09*
€ 618,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 508,88*
€ 619,17*
€ 1,00*
ab € 545,94*
€ 624,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,38*
€ 626,65*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,22*
€ 735,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,76*
€ 695,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,76*
€ 660,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,63*
€ 651,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,09*
€ 647,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMD001
ab € 414,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.