Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech EA630+ 2D Imager, BT, WLAN, HF/NFC, 4G, Android 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unitech EA630+ 2D Imager, BT, WLAN, HF/NFC, 4G, Android 11
Unitech EA630+ 2D Imager, BT, WLAN, HF/NFC, 4G, Android 11
Artikel-Nr.:
     3421-bcut632
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     EA630-HALFUM3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Premium-Smartphone mit integriertem Scanner für 1D- und 2D-Codes. Auch mit dem großen 6”-Display überraschend handlich und erlaubt so komfortables Arbeiten. Ein schneller Qualcomm Snapdragon 662 Prozessor (Achtkern, 64-bit, 2 GHz) sorgt für Spitzenleistung mit allen Apps, ein Wechsel-Akku mit 4.000 mAh gewährleistet ständige Verfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10 - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Akku
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | Wifi | NFC | LTE (4G)
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
157 mm
Gewicht:
232 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 11
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.0GHz
Display in Zoll:
6''
Auflösung:
1080 x 2160
Touchscreen:
ja
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 695,60*
€ 827,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,32*
€ 810,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 664,05*
€ 790,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 649,51*
€ 772,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 615,35*
€ 732,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.