Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CN80, 2D, EX20, BT, WLAN, 40key, ESD, PTT, GMS, Android 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell CN80, 2D, EX20, BT, WLAN, 40key, ESD, PTT, GMS, Android 7.1
Honeywell CN80, 2D, EX20, BT, WLAN, 40key, ESD, PTT, GMS, Android 7.1
Artikel-Nr.:
     3421-bch811
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN80-L0N-2MC120E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Android-Mobilcomputer Dolphin CN80 wurde von Honeywell auf Grundlage von direktem Anwenderfeedback entwickelt: Obwohl Touchscreens immer alltäglicher werden, sind und bleiben Tastenfelder in vielen Bereichen die produktivere Alternative. Infolgedessen ist der CN80 mit Touchscreen und Tastenfeld (numerisch oder funktional) ausgestattet. Doch auch in puncto Robustheit orientiert er sich an den Anwenderbedürfnissen: Er verkraftet Stürze aus 2,4 m Höhe und ist gemäß IP65/IP67 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Damit bewährt er sich im staubigen Lagerhaus ebenso wie im feuchten Außendienst. Seine außergewöhnliche Zähigkeit ergänzen ein 2,2 GHz Qualcomm Octa-core-Prozessor sowie bis zu 4 GB RAM durch außergewöhnliche Leistung. Einer der wichtigsten Aspekte des CN80 ist jedoch, dass er als Vertreter der Mobility Edge für lange Lebensdauer und höchste Produktivität steht. Aufgrund der einheitlichen Hard- und Softwarearchitektur, die alle Geräte dieser Plattform auszeichnet, gestaltet sich die Einarbeitung in den Mobilcomputer ebenso einfach wie seine – zugegebenermaßen seltene – Wartung. Mit Android 7.1 bietet der CN80 auch neuen Anwendern eine vertraute Benutzeroberfläche, Updates sichert Honeywell bis Android Q zu.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Schutzklasse:
IP67
Fallresistent bis:
1 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Bluetooth | GPS | GPRS | Wifi | NFC
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
ja
Breite:
78 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
204 mm
Gewicht:
500 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 7.1
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.2GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
4.3
Auflösung:
854x480
Touchscreen:
ja
Tastatur:
Qwertz
Tastenanzahl:
40
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.451,62*
€ 2.643,13*
Frei Haus
ab € 2.455,31*
€ 2.644,19*
€ 1,00*
ab € 2.453,37*
€ 2.644,34*
Frei Haus
ab € 2.455,90*
€ 2.646,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.753,31*
€ 3.032,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,13*
€ 3.145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.628,00*
€ 3.127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,27*
€ 3.034,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.501,89*
€ 2.977,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.451,62*
€ 2.917,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50121667-001
ab € 39,68*
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,81*
Zubehör
Honeywell
50138169-001
ab € 42,58*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,18*
Zubehör
Honeywell
CN80-CB-CNV-0
ab € 200,80*
Zubehör
Honeywell
CN80-EB-CNV-0
ab € 395,97*
Zubehör
Honeywell
CN80-HB-CNV-0
ab € 282,81*
Zubehör
Honeywell
CN80-HST-00
ab € 88,85*
Zubehör
Honeywell
CN80-HST-SHC
ab € 95,18*
Zubehör
Honeywell
CN80-NB-CNV-0
ab € 663,36*
Zubehör
Honeywell
CN80-RB-SHC1
ab € 41,97*
Zubehör
Honeywell
CN80-SH-DC
ab € 119,25*
Zubehör
Honeywell
CN80-SN-USB-0
ab € 133,70*
Zubehör
Honeywell
CN80-STY-5SH
ab € 35,60*
Zubehör
Honeywell
CN80-VD-SRH-0
ab € 420,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.