Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät UPower Pro-43 für 4 Akkus für Venus 19-24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ladegerät UPower Pro-43 für 4 Akkus für Venus 19-24
Ladegerät UPower Pro-43 für 4 Akkus für Venus 19-24
Artikel-Nr.:
     3421-9opz19
Hersteller:
     ONYX Graphics
Herst.-Nr.:
     UP-43L-A1-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Compatible with onyx XL battery and XXL battery(not for STD battery)- Two mode for user- Normal mode : max capacity – 90W/520Wh (with XXL battery)- Power mode : max output – 90W/260Wh + 65W/260Wh (with XXL battery)- 3x DC output- Selectable voltage for each DC-out (12V / 15V / 19V / 24V)- Built-in wifi chip for remote monitor directly- LED indicator, clearly reveal recharge/discharge statusOutput Voltage 12/19/24V (can be selected only one voltage)Output Capacity90W mini-din 4pin x1; 10W USB Type A x1 (power output only)*check user manual for more detail infoCharge TimeNormal Charge: 8hrs for XL battery; 10hrs for XXL batteryFast Charge: 3.5hrs for XLFunction Key Fast Charge Button : normal charge fast chargeExtend FunctionAdaptor holder (optional)Cart mount bracket (optional)Hier finden Sie weitere Informationen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 763,83*
€ 908,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 755,53*
€ 899,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,76*
€ 868,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 706,39*
€ 840,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 685,77*
€ 816,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.