Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2635A Embedded PC, Core i3-7101TE, 8GB, 128GB SSD, erw. Temp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2635A Embedded PC, Core i3-7101TE, 8GB, 128GB SSD, erw. Temp
PicoSYS 2635A Embedded PC, Core i3-7101TE, 8GB, 128GB SSD, erw. Temp
Artikel-Nr.:
     3421-9ex230a
Hersteller:
     Aplex
Herst.-Nr.:
     9ex230a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Lüfterloses Embedded System im robusten Alu-Gehäuse.Im industriellen Umfeld arbeiten stellt für Embedded PCs oft eine besondere Herausforderung dar. Trotz Feuchtigkeit, Spritzwasser, Staub, mechanischen Erschütterungen und hohen Temperaturunterschieden müssen diese Industrie PCs Ausfallsicherheit und Echtzeitfähigkeit gewährleisten können. Dieser Embedded Box PC der neuesten Generation ist speziell für extreme Temperaturen von -20°C bis +60°C ausgelegt und überzeugt durch sein robustes Aluminium-Gehäuse genauso wie durch die zahlreichen Schnittstellen.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Core i3
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
optional
Netzwerkanschlüsse:
4
Gigabit LAN:
4
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
3
Grafikanschlüsse:
DVI-I | HDMI | Displayport
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Hutschiene | Wallmount
Breite:
230 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
277 mm
erw. Temperaturbereich:
ja
Prozessor:
Intel® Core™ i3-7101TE 2/4 3.4GHz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60°C
max. RAM:
32 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
90 W
Eingangsspannung:
9 - 36V DC
Slotarten:
MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V | 32V
Serielle Schnittstellen:
4
davon als RS232 nutzbar:
4
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
8
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.069,71*
€ 1.272,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.067,34*
€ 1.270,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.044,98*
€ 1.243,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.018,21*
€ 1.211,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 972,23*
€ 1.156,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.