Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2612+ Embedded-PC, Core i3-6100U, 4GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2612+ Embedded-PC, Core i3-6100U, 4GB, 128GB SSD
PicoSYS 2612+ Embedded-PC, Core i3-6100U, 4GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-9eb9154
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     9eb9154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der lüfterlose Industrie PC im robusten Alu-Gehäuse mit passiven Kühlrippen kommt komplett ohne Lüfter aus kann auch extremen Temperaturen zwischen -10°C und 50°C trotzen. Dieser Embedded Box PC ist mit Hardware der neusten Generation ausgestattet überzeugt durch sein kompaktes und stabiles Aluminium-Gehäuse genauso wie durch die zahlreichen Schnittstellen. Trotz der lüfterlosen Bauweise kommt hier ein Intel® Core™ i3-6100U 2/4 2.3GHz Prozessor zum Einsatz und wird durch bis zu 16GB RAM unterstützt. Mit 3x RS232, 7x USB und Digital I/O stehen ausreichend Schnittstellen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Core i3
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
Displayport
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
VESA | Wallmount
Breite:
180 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
150 mm
erw. Temperaturbereich:
ja
Prozessor:
Intel® Core™ i3-6100U 2/4 2.3GHz
Sonstiges:
Line-out / Line-in / MIC-in
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
max. RAM:
16 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
ohne
Netzteilleistung:
0 W
Eingangsspannung:
12V-24V DC
Slotarten:
MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
3
davon als RS232 nutzbar:
3
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
0
Zertifizierungen:
FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
1
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
8
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 914,10*
€ 1.087,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 877,85*
€ 1.044,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,33*
€ 1.010,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,96*
€ 982,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.