Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embedded PC / Box-PC PicoSYS 2510, Atom x7433RE, 8GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Embedded PC / Box-PC PicoSYS 2510, Atom x7433RE, 8GB, 128GB SSD
Embedded PC / Box-PC PicoSYS 2510, Atom x7433RE, 8GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-9eb3100
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     9eb3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
PicoSYS 2510 – Robuster Embedded Box PC für Fahrzeugeinsätze mit E-Mark-ZertifizierungDer PicoSYS 2510 ist ein besonders robuster Embedded Box PC, der speziell für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt wurde und über die E-Mark-Zertifizierung verfügt. Mit seinem lüfterlosen Design und einem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C ist er ideal für den zuverlässigen Dauerbetrieb unter extremen Umgebungsbedingungen geeignet. Der integrierte Intel® Atom™ x7433RE Prozessor mit 3,4 GHz sorgt zusammen mit 8 GB RAM und einer 128 GB SSD für eine ausgewogene Kombination aus Energieeffizienz und Leistung.Dank isoliertem CAN-Bus (CAN 2.0A / 2.0B / CAN-FD), digitalen I/Os und zahlreicher Schnittstellen wie USB Typ-A, USB Typ-C, RS232, 2x Gigabit LAN sowie einem DisplayPort bietet der PicoSYS 2510 vielseitige Anschlussmöglichkeiten für die Anbindung von Peripheriegeräten, Sensoren oder Kameras. Die robuste Ausführung mit M12- und FAKRA-Anschlüssen gewährleistet auch bei starker Beanspruchung eine sichere Verbindung. Dual-SIM-Slots ermöglichen eine redundante WWAN-Anbindung, während der integrierte Zündsignal-Anschluss eine intelligente Steuerung der Stromversorgung erlaubt.Durch seine Erweiterungsmöglichkeiten über M.2, Mini-PCIe und SIM-Slots lässt sich das System flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Der weite Eingangsspannungsbereich von 9 bis 36 Volt deckt gängige Bordnetz-Spannungen ab und ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Fahrzeugtypen. Ob Telematik, Flottenmanagement oder mobile Videoüberwachung – der PicoSYS 2510 bietet eine zuverlässige Plattform für anspruchsvolle mobile Anwendungen.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Atom
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100 Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
Displayport
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Wallmount
Breite:
267 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
150 mm
erw. Temperaturbereich:
ja
Prozessor:
Intel® Atom™ x7433RE, 3,4GHz
Sonstiges:
CAN optional
Betriebstemperatur:
-40°C - 70°C
max. RAM:
16 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
0
Netzteil:
ohne
Eingangsspannung:
9-36V DC
Slotarten:
SIM-Slot | M.2 | MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V | 32V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
0
Zertifizierungen:
e Mark | FCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
1
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
12
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
CAN-Bus:
2
Win11 fähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 953,17*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 858,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 953,17*
€ 1.134,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 913,01*
€ 1.086,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 884,75*
€ 1.052,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 858,17*
€ 1.021,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.