Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panelmaster 1018, 10,4 Panel PC, PCAP, E3815


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panelmaster 1018, 10,4 Panel PC, PCAP, E3815
Panelmaster 1018, 10,4 Panel PC, PCAP, E3815
Artikel-Nr.:
     3421-9bp10
Hersteller:
     IBASE Technology
Herst.-Nr.:
     9bp10
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Panelmaster 1018 aus dem Hause ICO Innovative Computer GmbH wurde mit seinem lüfterlosen Aluminiumgehäuse speziell für den Einsatz in widrigsten Umgebungen konzipiert. Temperaturen von eisigen -20°C bis zu extremen +50°C können seine Leistungsfähigkeit nicht beeinflussen. Trotz des vergleichsweise geringen Preises bietet der Panel PC einen kapazitiven 10 Touchscreen, eine IP65 geschützte Front und ausgewogene Schnittstellen.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
10.4
Auflösung:
1024 x 768 (4:3)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
64 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
extern
erw. Temperaturbereich:
ja
Einbau:
VESA 75 | Paneleinbau
Breite:
286 mm
Höhe:
236 mm
Tiefe:
52 mm
Netzwerkanschlüsse:
1
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
1
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
1
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | Displayport
Zertifizierung:
nein
Prozessor:
Intel® Atom™ E3815 1.46GHz
Sonstiges:
3 x Mini PCIe
CPU-Gruppe:
Intel Atom
RAM:
2 GB
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
max. RAM:
4 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
IP-Schutz Front:
IP65
Betriebssysteme (opt.):
Windows
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.2 Gen 1:
1
Material:
Stahl
Netzteilleistung:
60 W
Eingangsspannung:
12V DC
Stromanschluss:
Hohlstecker
Eingangsspannung Auswahl:
12V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Slotarten:
MiniPCIe
Digital I/O:
0
Win 11 fähig:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 774,12*
€ 921,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 766,12*
€ 911,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 739,14*
€ 879,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 714,87*
€ 850,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 697,65*
€ 830,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.