| |
|
| Artikel-Nr.: 340-YDB01 Herst.-Nr.: YDB-01 EAN/GTIN: 4045761135420 |
| |
|
| | |
| Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte ?/? ; Lieferumfang: Wägeplatte, Becherglas, Probenhalter, Senkkörper; Passend für Präzisionswaage KERN EMB 200-3V; Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,65 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00702 m³ | Verpackungshöhe: | 0,15 m | Verpackungsbreite: | 0,195 m | Verpackungstiefe: | 0,24 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,53* | € 229,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,13* | € 229,76* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,75* | € 266,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|