| |
|
| Artikel-Nr.: 340-UN750 Herst.-Nr.: UN750 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Universalschrank UN750, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 749 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +300 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1720 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 400 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 7000 W Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 749 l | Größte Betriebstemperatur: | 300 °C | Kleinste Betriebstemperatur: | 20 (mindestens 5° über Raumtemperatur) °C | Umlufttemperierung: | Nein | Produkttyp: | UN750 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Material: | Edelstahl | Verpackungstiefe: | 1,05 m | Verpackungsbreite: | 1,33 m | Verpackungshöhe: | 1,91 m | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 288 kg | Nettogewicht: | 217 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.140,47* | € 5.411,60* | | | | | 37 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5.143,35* | € 5.411,63* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.759,74* | € 5.570,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.371,49* | € 5.645,48* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.710,84* | € 7.013,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|