| |
|
| Artikel-Nr.: 340-UN30mplus Herst.-Nr.: UN30mplus EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Universalschrank UN30mplus, Medizinprodukt, natürliche Konvektion, TwinDISPLAY, 32 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +300 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C, mit 1 Gitterrost, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 704 x 434 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 320 x 250 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1600 W Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,65 m | Verpackungsbreite: | 0,66 m | Verpackungshöhe: | 0,89 m | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 61 kg | Nettogewicht: | 45 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |