Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Rund-Stäbe, Ø ca. 6 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S180006
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1800-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
BOLA Rund-Stäbe Virginale Rundstäbe zur weiteren Be-/Verarbeitung in Längen bis 2 Meter. Stab-Ø und Längeangaben sind Nennmaße und können eine Bearbeitungszugabe enthalten. Abmessungen: Außen-Ø ca. mm 6
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 19,49*
€ 34,01*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 26,09*
€ 36,42*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 26,29*
€ 36,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 26,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.