Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

b.safe System Waste Caps DLC, S90, 1xGL25 (m), 1xGL14 (f) Kappe S90 aus PP-gelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-R135920
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 1359-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
b.safe System Waste Caps DLC Schraubkappe aus PPS bzw. PP (nur Kanistergewinde S90), frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX mit 2 fest montierten Kabeln (Länge je ca. 0,5 m) zur Meldung eines Voralarms bei Erreichen von ca. 50 % des Nenninhalts und eines Hauptalarms zum Kanistertausch bei einem Füllstand von ca. 100 % des Nenninhalts über ein anzuschließendes b.safe Display. Zusätzlich 1 rotes LED-Blinklicht zur einfachen Identifizierung des vollen Kanisters. Mit 1 Anschluss GL25 passend für b.safe Waste Tubes und 1 Anschluss GL14 zum Einschrauben des b.safe Entlüftungsschlauchs oder eines b.safe Abluftfilters. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Für Kanistergewinde S90 Schlauchanschluss 1x GL25 männlich / male Belüftungsanschluss 1x GL14 weiblich / female
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,316 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 452,70*
€ 521,55*
Lager 340
Frei Haus
ab € 455,31*
€ 527,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,69*
€ 627,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,72*
€ 608,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,31*
€ 541,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.