|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-ORAA1010 Herst.-Nr.: ORA-A1010 EAN/GTIN: 4045761240599 |
| |
|
|  |  |
 | Destilliertes Wasser 0 % Inhalt: 3 ml Lieferumfang: 5 Stück Weitere Informationen:  |  | Verpackungstiefe: | 0,065 m | Verpackungsbreite: | 0,085 m | Verpackungshöhe: | 0,045 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,40 kg | Nettogewicht: | 0,05 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 5 |  | € 12,95* | ab € 3,71* | € 5,13* |  |  |  | Lager 340 | |  | | 5 |  | € 9,00* | ab € 3,754* | € 5,194* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 17,18* | € 23,57* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 17,18* | € 23,60* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 15,00* | ab € 17,23* | € 23,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,97* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|