| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ORA2AB Herst.-Nr.: ORA 2AB EAN/GTIN: 4045761159976 |
| | |
|
| | |
| Die Modelle der KERN ORA-AL-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer; Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag; Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus; Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus; Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen; Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet; Im Lieferumfang enthalten: - Aufbewahrungsbox - Kalibrierlösung - ggf. Kalibrierblock - Pipette - Schraubenzieher - Reinigungstuch; Weiteres Zubehör ist optional erhältlich; Dieses Modell ist besonders geeignet um den Alkoholgehalt (Masseprozent) von klaren Spirituosen zu ermitteln; Hauptanwendungsbereiche:; - Alkoholherstellung ; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,35 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungshöhe: | 0,065 m | Verpackungsbreite: | 0,215 m | Verpackungstiefe: | 0,094 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Refractometer (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,49* | € 72,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,14* | € 77,19* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 66,96* | € 79,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,16* | € 89,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,90* | € 182,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|