Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Refraktometer ORA 1GG, Skalen Refractive index, Messbereich 1,30 nD - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ORA1GG
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ORA 1GG
EAN/GTIN:
     4045761159891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer kern
Die Modelle der KERN ORA-G-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer; Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag; Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus; Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus; Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen; Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet; Im Lieferumfang enthalten: - Aufbewahrungsbox - Kalibrierlösung - ggf. Kalibrierblock - Pipette - Schraubenzieher - Reinigungstuch; Weiteres Zubehör ist optional erhältlich; Dieses Modell hat einen Brechungsindex-Messbereich für die Bestimmung von Schmuck. Bei diesem Refraktometer ist zusätzlich eine schöne Ledertasche im Lieferumfang enthalten.; Hauptanwendungsbereiche:; - Juweliere ; - Schmuckindustrie ; - Ausbildung ;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,75 kg
Verpackungshöhe:
0,065 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Refractometer (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 207,50*
€ 238,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 238,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 241,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 208,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.