Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

b.safe Cap GL45 Präparativ, 2x NPT 1/8'''', 1x UNF 1/4'''' Kappe GL45 aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-M14402
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 144-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
b.safe Cap GL45 Präparativ Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), PTFE-Fittings Präparativ für Schläuche mit Außendurchmesser 6,35 mm (Gewinde NPT 1/8“), Blindfittings aus PTFE zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Schlauchanschluss 2 Anzahl Kapillaranschlüsse 0 Anzahl Fittings weiß 2 x Ø 6,35 mm Anzahl Fittings gelb 0 Anzahl Blindfittings weiß 1
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,091 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 132,42*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 120,04*
€ 141,30*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 121,46*
€ 142,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.