Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Modul mit LiBus Ansteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-LRZ912
Hersteller:
     Lauda
Herst.-Nr.:
     LRZ 912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
Analog-Modul mit LiBus Ansteuerung Leistungsmerkmale: Schnittstelle für die Übertragung analoger Signale zu Temperaturwerten oder Pumpenleistungen Kompatibel mit aktuellen LAUDA Temperiergeräten, die über freie Modulschächte verfügen Softwareupdate über Temperiergerät möglich Funktionsumfang abhängig vom Temperiergerät Normierbarer Spannungsbereich 0 bis 10 V, kalibrierfähig Normierbares Stromsignal von 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA, kalibrierfähig Zwei Signal Eingänge, zwei Signal Ausgänge Spannungsausgang 20 V, max. 0,1 A, für die Versorgung externer Sensoren oder Messumformer Einbaublende groß Passender Verbindungsstecker EQS 057 (nicht im Lieferumfang) Technische Daten: Gewicht: 0.1 kg
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,48 m
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,72 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,75*
€ 451,14*
Lager 340
Frei Haus
ab € 471,48856*
€ 538,88856*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,88856*
€ 641,27739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,94856*
€ 638,96879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,51856*
€ 632,50709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,53856*
€ 615,87089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,48856*
€ 561,07139
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.