Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 50 / 9x9 Fächer, neon-rot/pink, Höhe 52 mm fix, num. Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEM50C81NP
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEM50-C81NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 50 / 9x9 Fächer, neon-rot/pink, Höhe 52 mm fix, num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
52 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
typische Gefäße:
Kryo Gefäß 2 ml
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57621*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41621*
€ 11,20529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19621*
€ 10,94349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20621*
€ 9,76539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39621*
€ 8,80149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83621*
€ 8,13509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57621*
€ 6,63569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.