Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 105 / 7x7 Löcher, neon-rot/pink, Höhe 105 mm fix, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB105CO49NP
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB105-CO49NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 105 / 7x7 Löcher, neon-rot/pink, Höhe 105 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
103 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57659*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13659*
€ 19,20254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34659*
€ 18,26244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79659*
€ 16,41794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47659*
€ 14,84714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49659*
€ 13,68094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57659*
€ 11,39614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.