Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 50 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-gelb, Höhe 52 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA50C1NY
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA50-C1NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 50 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-gelb, Höhe 52 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Spalten Anzahl:
1
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
52 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 12,95*
ab € 2,99*
€ 5,49*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,16574*
€ 7,02574*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02574*
€ 8,36063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29574*
€ 7,49193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69574*
€ 6,77793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30574*
€ 6,31383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72574*
€ 5,62363
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16574*
€ 4,95723
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.