Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 102 / 1x1 ohne Facheinteilung, black/black, Höhe 102 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA102C1BB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA102-C1BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 102 / 1x1 ohne Facheinteilung, black/black, Höhe 102 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
100 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03448*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07448*
€ 22,69863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97448*
€ 22,57963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20448*
€ 19,28333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06448*
€ 17,92673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15448*
€ 16,84383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03448*
€ 14,32103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.