Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Maxi lang / 4x8 Fächer, rot, Höhe 128 mm, Karton spezial.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMa2RE24x8
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMa2RE2-4x8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
CellBox Maxi lang / 4x8 Fächer, rot, Höhe 128 mm, Karton spezial.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
4
Reihen Anzahl:
8
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
287 mm
Breite:
148 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60818*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37818*
€ 46,86003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29818*
€ 44,38483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95818*
€ 39,22023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92818*
€ 37,99453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41818*
€ 37,38763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60818*
€ 31,66373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.