Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Maxi / 4x4 Fächer, grün, Höhe 128 mm, Karton standard.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMa1GR14x4
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMa1GR1-4x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
CellBox Maxi / 4x4 Fächer, grün, Höhe 128 mm, Karton standard.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Spalten Anzahl:
4
Reihen Anzahl:
4
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
148 mm
Breite:
148 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29831*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77831*
€ 40,19619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13831*
€ 38,24459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40831*
€ 33,80589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54831*
€ 31,59249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11831*
€ 31,08079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29831*
€ 26,53499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.